曜日別特売

ケーブルタイの結束工具 プレミアム

ケーブルタイの結束工具 プレミアム - TRUSCO

張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。
張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。
グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。

用途
ケーブルタイの結束・切断用。
様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)
トラスコ品番696-6663材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)115幅(mm)210全長(mm)22黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用時は保護メガネを着用してください。
※ケーブルタイを強く締め付けすぎないでください。
※工具を長時間屋外に放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520819TG-709
22,500
16,875
18,563(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする