曜日別特売

ホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除

ホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除 - エレコムホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除 - エレコムホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除 - エレコムホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除 - エレコムホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除 - エレコムホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除 - エレコムホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除 - エレコムホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除 - エレコム

マグネット付きでピタッ!と取り付けて収納できる、画面やOA機器の掃除に便利なクリーニングブラシです。帯電防止繊維入りのブラシが機器表面の静電気を除去し、ホコリを付きにくくする除電タイプです。

用途
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なクリーニングブラシです。
幅広く付いたモップタイプのやわらかい毛が、液晶画面などのお掃除に最適です。
機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。
※画面が傷つく恐れがありますのでディスプレイに平行に撫でるようにしてはらってください。
マグネット付きの柄でデスクやキャビネットなどにピタッ!と取り付けて収納ができます。
帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。
毛が汚れた場合は、ぬるま湯で手洗いできるので清潔に保てます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他除電タイプ、マグネット付き材質ブラックサイズ全長質量(g)81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507598KBR-AM020AS
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする