片開きツールボックス

片開きツールボックス - TRUSCO

片開き式で小さめサイズの工具箱です。
スチール製で頑丈なので、ねじやソケットなどの小物の収納に最適です。
持ち手付で持ち運びに便利です。
掛け金がついているので安心して保管することができます。

用途ネジやソケットなど小物の収納・保管に。材質スチール対応中皿:無し、南京錠(別売):取付不可外寸法・高さ(mm)95外寸法・奥行(mm)125外寸法・間口(mm)212有効内寸法・間口(mm)210有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66521047TB-210MBK691-5832つや消しブラック
2,550
1,913
2,104(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521056TB-210OD691-5833OD
2,550
1,913
2,104(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521065TB-210DG691-5834アーセナルグレー
2,550
1,913
2,104(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする