ネジ式ワイヤバンド

ネジ式ワイヤバンド - TRUSCO

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。

用途
工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
ワイヤ幅(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66519787TWB-18A699-350515181.6L:M5×25
120
90
99(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519796TWB-22A699-350618221.8L:M5×25
130
98
108(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519805TWB-78A699-351272782.3L:M6×48
280
210
231(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする