曜日別特売

PCケース

PCケース - 恵安(KEIAN)PCケース - 恵安(KEIAN)PCケース - 恵安(KEIAN)PCケース - 恵安(KEIAN)PCケース - 恵安(KEIAN)

TYPE C搭載 300w電源内蔵スリムモデルPCケース KX-M04

用途
【スペック】
構造サイズ:270×98×330mm
ケースサイズ:290×98×330mm
M/Bサポート:M-ATX/ITX,PCI-e: 4 slots
ドライブベイ:2×SSD,1×SSD(on the front),1×HDD
I/Oパネル:USB2.0+3.0×2+TYPE C+HD AUDIO
CPU最大高さ:70mm,Max VGA Length:260mm,lowprofile
電源:300W TFX POWER SUPPLY
コネクタ:
1×24PIN:600mm
1×P8(6+2):600mm
1×P8(4+4):600mm
SATA+Mole×:400×2
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507379KX-M04
8,909
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする