KX-M03BK -フロント/サイド強化ガラス仕様ATXゲーミングPCケース-
用途スペック ケースタイプ:マイクロATX、ミニITX フロントパネル:強化ガラス(付属) サイドパネル(左): 強化ガラス(付属) シャーシ:SSPCC 0.5mm ,Black USB:USB3.0x1 USB2.0x2 TYPE-Cx1 HD AUDIO:BUILT IN Fan Ports:フロント/メインボード: 該当なし、背面:1x12cm / ラジエーター:120、上部:2x12cm/14cm / ラジエーター:240/280mm ドライブスペース 3.5":2 ドライブスペース 2.5":2 PCI スロット:5 サイズ: シャーシ: 360*215*430mm ケースサイズ: 364*215*446MM カートン: 485*265*427mm色ブラック内容量1個