曜日別特売

まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) - TRUSCO

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石形状角型幅(mm)10適合ねじM3内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520846T30K03-M3-10P698-0036303540.32
14,540
10,905
11,996(税込)
9日以内出荷
66520855T20K04-M3-10P698-003720442.240.37
6,840
5,130
5,643(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする