曜日別特売

まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

まとめ買い ネオジム磁石(丸形) - TRUSCO

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520907TN15-5R-10P698-0039535.17150.33
14,250
10,688
11,757(税込)
9日以内出荷
66520916TN2-3R-10P698-003831.5720.32
2,850
2,138
2,352(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする