曜日別特売

ステンレストルクヒンジ

ステンレストルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジ - ジョー・プリンス竹下

・カシメピンです。
・お好みの角度や扉で扉や蓋を保持します。

用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506758B-547-SUS-1-R右勝手トルク(1枚) 4.5N・m±20%
500
499
549(税込)
5日以内出荷
66506767B-547-SUS-1-L左勝手トルク(1枚) 4.5N・m±20%
500
499
549(税込)
5日以内出荷
66506776B-547-SUS-2-R右勝手トルク(1枚) 3N・m±20%
500
499
549(税込)
5日以内出荷
66506785B-547-SUS-2-L左勝手トルク(1枚) 3N・m±20%
500
499
549(税込)
5日以内出荷
66506801B-547-SUS-3-R右勝手トルク(1枚) 2N・m±20%
500
499
549(税込)
5日以内出荷
66506810B-547-SUS-3-L左勝手トルク(1枚) 2N・m±20%
500
499
549(税込)
5日以内出荷
66506819B-547-SUS-4-R右勝手トルク(1枚) 0.7N・m±20%
500
499
549(税込)
5日以内出荷
66506828B-547-SUS-4-L左勝手トルク(1枚) 0.7N・m±20%
500
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする