エレコム
AQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付
4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きの手帳型ケースです。
用途
4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
落下を防止するハンドストラップが付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1、ハンドストラップ×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石、亜鉛合金
対応機種
AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507501
PM-S253PLFY4BK
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
66507510
PM-S253PLFY4GB
グレージュ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
66507519
PM-S253PLFY4PN
ピンク
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください