TRUSCO
ジョイント 人工芝 防炎仕様
建築工事現場の通路、屋上やベランダなどで使える防炎機能付のジョイント人工芝です。
ジョイントタイプで必要枚数だけ敷くことができます。
用途
屋上、ベランダ、玄関、通路など様々な場所に。
適合
防炎適合品
トラスコ品番
699-7357
材質
本体:PE樹脂、老化防止剤、静電気防止剤配合
厚さ(mm)
19
色
グリーン
短辺(mm)
300
防炎性能試験番号
E2240371
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※本製品は温度差により伸縮します。端の部分を壁などから少し離して設置してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66520146
TBJJ-30
¥
580
¥
435
¥
479
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください