曜日別特売

Nintendo Switch 2 アーム型スタンド 角度調整 フレキシブルアーム クランプ式

Nintendo Switch 2 アーム型スタンド 角度調整 フレキシブルアーム クランプ式 - エレコムNintendo Switch 2 アーム型スタンド 角度調整 フレキシブルアーム クランプ式 - エレコムNintendo Switch 2 アーム型スタンド 角度調整 フレキシブルアーム クランプ式 - エレコムNintendo Switch 2 アーム型スタンド 角度調整 フレキシブルアーム クランプ式 - エレコムNintendo Switch 2 アーム型スタンド 角度調整 フレキシブルアーム クランプ式 - エレコムNintendo Switch 2 アーム型スタンド 角度調整 フレキシブルアーム クランプ式 - エレコム

好きな姿勢でプレイできる!デスクやベッドサイドに簡単に取り付けられる、NINTENDO SWITCH(TM)シリーズ対応アーム型スタンドです。長いフレキシブルアームとボールジョイントで機器本体を好みの位置に調整して、ハンズフリーでプレイできます。

用途
ベースホルダーは厚さ約7cmまでのデスクやベッドサイドに簡単に取り付けられるクランプ式で、ごろ寝スタイルでのプレイも楽しめます。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
挟むだけで簡単に固定できるホルダー式で、機器本体を傷つけにくいラバー製パーツを採用。滑り止め効果もあるため、プレイ中にぐらつきにくく安定感があります。
※Joy-ConまたはJoy-Con2は外してお使いください。
機器本体ホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調整できます。
充電ケーブルを接続したまま設置可能で、長時間のゲームプレイでも電池残量を気にせず楽しめます。
NINTENDO SWITCH(TM)2、NINTENDO SWITCH(TM) 有機ELモデル、NINTENDO SWITCH(TM)に対応しています。
材質本体ブラック質量(g)約600外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:約45、クランプ対応板厚:約70対応機種NINTENDO SWITCH(TM) 2、NINTENDO SWITCH(TM)有機ELモデル、NINTENDO SWITCH(TM)耐荷重(g)約780角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507625GM-NS225DSARMBK
6,330
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする