曜日別特売

Nintendo Switch 2 フラップカバー ドック対応 簡単装着 貼るだけ 誤作動防止

Nintendo Switch 2 フラップカバー ドック対応 簡単装着 貼るだけ 誤作動防止 - エレコムNintendo Switch 2 フラップカバー ドック対応 簡単装着 貼るだけ 誤作動防止 - エレコムNintendo Switch 2 フラップカバー ドック対応 簡単装着 貼るだけ 誤作動防止 - エレコムNintendo Switch 2 フラップカバー ドック対応 簡単装着 貼るだけ 誤作動防止 - エレコムNintendo Switch 2 フラップカバー ドック対応 簡単装着 貼るだけ 誤作動防止 - エレコムNintendo Switch 2 フラップカバー ドック対応 簡単装着 貼るだけ 誤作動防止 - エレコムNintendo Switch 2 フラップカバー ドック対応 簡単装着 貼るだけ 誤作動防止 - エレコム

簡単に取り付けられ、気になる汚れや傷から画面を守る、NINTENDO SWITCH(TM) 2用フラップカバーです。背面を覆わないため、フラップを付けたままドックに挿入できます。フラップがボタンやスティックに触れない設計で、誤作動や故障を防ぎます。

用途
NINTENDO SWITCH(TM) 2にぴったりフィットする専用設計。貼り付けるだけで簡単に取り付けられます。
背面を覆わないため、フラップを付けたままでもドックに挿入でき、充電もスムーズに行えます。
※フラップは開いた状態でご使用ください。
フックで機器本体に固定できるので、持ち運びの際もフラップは閉じたまま。画面への傷・ホコリの侵入を防ぎます。
機器の構造に合わせて、内側に凹みを付けました。フラップを閉じてもコントローラーのボタンやスティックに直接触れない構造で、誤作動や押し込みによる故障を防ぎます。
材質合成皮革、ポリエステル、ポリカーボネート寸法(mm)幅約272×厚さ約24×高さ約160ブラック対応機種NINTENDO SWITCH(TM) 2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507616GM-NS225DFC01BK
3,760
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする