TRUSCO
コバルトハイスストレートドリルセット
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66519690
TCSD-25SET
689-6737
1.0~13.0mm/(0.5mmとび)
ドリル:コバルトハイス(HSS-Co)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂
25
¥
38,980
¥
29,235
¥
32,159
(税込)
当日出荷
66519699
TCSD-100SET
689-6735
1.0~10.0mm/(0.1mmとび) 10.5~13.0mm/(0.5mmとび) 10.9mm 11.9mm 12.9mm
ドリル:コバルトハイス(HSS-Co)、ケース:ABS樹脂、スタンド:ABS樹脂
100
¥
111,100
¥
83,325
¥
91,658
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください