TRUSCO
ハイスストレートドリルセット
一般穴あけ用のドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66519665
TSHD-25SET
689-6741
1.0~13.0mm/(0.5mmとび)
ドリル:高速度鋼(HSS)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂
25
¥
28,060
¥
21,045
¥
23,150
(税込)
当日出荷
66519681
TSHD-100SET
689-6743
1.0~10.0mm/(0.1mmとび) 10.5~13.0mm/(0.5mmとび) 10.9mm 11.9mm 12.9mm
ドリル:高速度鋼(HSS)、ケース:ABS樹脂、スタンド:ABS樹脂
100
¥
77,450
¥
58,088
¥
63,897
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください