曜日別特売

扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き

扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き - グリーンライフ扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き - グリーンライフ扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き - グリーンライフ扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き - グリーンライフ扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き - グリーンライフ扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き - グリーンライフ扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き - グリーンライフ扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き - グリーンライフ

限られたスペースを最大限に活用できる、軒下やベランダにもぴったりのコンパクト収納庫です。
11段階調節可能なハーフ棚板付きで、収納物に合わせて棚の高さを自由に調節可能。
盗難防止用の鍵付きです。
サビに強い粉体塗装で、丈夫なスチール製。耐久性に優れ、長く使えます。

用途スチール製の扉式収納庫材質スチール(焼付粉体塗装)ブラック/アッシュグレー耐荷重(kg)棚板/15、底板/30内容量1台
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には15kg以上は載せないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
サイズ(cm)
寸法(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単品画像66509391TBJ-162HT(BK/AGY)棚板3枚、鍵22.8W60×D47×H162自由棚:W30×D35W59.7×D35.7×H155
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※単品画像66509400TBRJ-162HT(BK/AGY)棚板4枚、鍵29W75×D47×H162自由棚:W37×D35W74.7×D35.7×H155
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする