TRUSCO
アングルバイス U型
0~90°まで任意の角度で固定できます。
大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
トラスコ品番
679-7138
材質
本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材
幅(mm)
193
全長(mm)
186
高さ(mm)
115
タイプ
アングルバイス
取付寸法(mm)
161
口幅(mm)
106
口開き(mm)
102
口深(mm)
41
締圧力(kN)
12
内容量
1台
注意
※強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
※重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
※鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
※chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
※オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66519629
UA-100B
¥
33,660
¥
28,851
¥
31,736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください