曜日別特売

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック - JAPANNEXT

21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz/オーディオ入力と併用可能)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●高さ調整:あり 「140mm」●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R30o/L30o」●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:100Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き346-486/縦置き505-578mm×幅 横置き490/縦置き293mm×奥行191mm●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o/L90o」●応答速度(G to G):14ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPSサイズ21.5型ピッチ約0.249mm消費電力(W)最大22W 通常13W 省エネ9W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)3.4kg入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)22Wコントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカーあり 「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508675JN-IPS215F2-HSP
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする