液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック

液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック - JAPANNEXT

75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、2年保証モデル「JN-V750U-M」および3年保証モデル「JN-V750U-M-H3」も同時に発売となります。

仕様●リフレッシュレート:60Hz●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●パネル方式:VA●高さ調整:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI)●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):8ms●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ75型ピッチ約0.43mm消費電力(W)最大185W 通常113W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ハーフグレア本体質量(kg)22kg入力信号デジタル最大消費電力(W)185コントラスト比4800:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 99%解像度3840×2160視野角H:176oV:176oケーブルHDMI ケーブル(1.8m)入力端子HDMI×3スピーカーあり 「10W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDUSBあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508526JN-V750U-M-H5
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする