液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - EIZO

「ColorEdge CS2731」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。

仕様●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●J-Moss:対応●国際エネルギースター:非登録●その他節電関連:DVI DMPM●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●PCグリーンラベル:適合(★★☆V13)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認ピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC 100、(50/60 Hz)消費電力(W)34表面処理ノングレア本体質量(kg)10.1対応PCリサイクル最大消費電力(W)159角度調整範囲チルト: 上35° / 下5°、左右(スイベル): 344°、縦回転(ピボット):右回り90°コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)、DVI:約1677 万色:8-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT)解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz、HDMI:15~89kHz走査周波数(垂直)23~61HzケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)応答速度G to G:10ms、黒→白→黒:10ms入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、 HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)スピーカーなし色(本体)ブラック本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)404.1~559.1×638×265高さ調節155mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)1.0以下モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSUSBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508806CS2731-ZBK
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする