液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック

液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック - JAPANNEXT

17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1200:1の高コントラスト比、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):27ms●本体サイズ(H×W×D):高244mm×幅397mm×奥行13mm●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●HDR方式:HDR400相当(miniHDMI/USB-C)●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面サイズ17.3型ピッチ約0.099mm消費電力(W)最大16W 通常10W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.89kg入力信号デジタル最大消費電力(W)16Wコントラスト比1200:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 88%解像度3840×2160視野角H:170oV:170oケーブルUSB-Cケーブル(1.2m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり 「1W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508700JN-MD-IPS173U
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする