曜日別特売

久留米織わた入りちゃんちゃんこ

久留米織わた入りちゃんちゃんこ - ファミリー・ライフ久留米織わた入りちゃんちゃんこ - ファミリー・ライフ久留米織わた入りちゃんちゃんこ - ファミリー・ライフ久留米織わた入りちゃんちゃんこ - ファミリー・ライフ久留米織わた入りちゃんちゃんこ - ファミリー・ライフ久留米織わた入りちゃんちゃんこ - ファミリー・ライフ

伝統の久留米織。中わた入りちゃんちゃんこ。
丈夫で弾力性のある中わたで天日干しする度にふっくら感が甦ります。
刺し子調のあられ柄が趣のある味わいを演出
綿100%で優しい肌触り。
お尻まですっぽり覆う長めの丈
綿100%(表地・裏地)
男女兼用
手洗いOK!

仕様両脇ポケット付き材質表地・裏地:綿100%、中わた:綿70%・ポリエステル30%サイズM~L胸囲(cm)115(79~94) ※()は適応サイズ肩幅(cm)49着丈(cm)78内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507659a3545710
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
66507668a3545720エンジ
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする