荷物や工具に取り付けて、スマホでいつでも位置確認
Apple・Androidで追跡可能。iOS「探す」アプリ、Android「デバイスを探す」アプリを使用。最新バージョンのiOS、iPodOS、macOS、AndroidOSの使用をお勧めします。
最大32個のトラッカーが登録可能。
登録されたトラッカーは地図上に表示される工具の場所を確認するだけでなく、共用工具の所在位置管理にも便利です。
通知音で場所を特定。探している工具を指定して鳴らすことで、現場や倉庫などでも楽に探し出す事が出来ます。
工具や工具ケースにトラッカーを装着し、手元から離れるとメッセージが届きます。※Bluetoothの通信範囲内で屋内(障害物あり) 5~10m程度/屋外(障害物なし) 10~20m程度
多様な固定スタイル。裏面に両面テープが標準付属しています。他にもバンド留め、ねじ留めなどアイテムに合わせ固定できます。
電池寿命3年 (電池交換可能)
IP67の防じん・防水性能※ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
対応電池リチウムコイン電池 CR2450(内蔵/交換可能)