DDR4-3200 260pin SO-DIMM 16GB SR

DDR4-3200 260pin SO-DIMM 16GB SR - アドテック

DDR4-3200 (PC4-3200) SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200MbpsMbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS3200N-X4G、ADS3200N-H8G)

仕様●容量内容:16GB●本体サイズ(H):55mm●メモリタイプ:DDR4-3200 260pin SO-DIMM●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):25mm容量16384MB本体質量(g)50gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508980ADS3200N-H16G
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする