WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB

WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB - BUFFALO(バッファロー)

ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能
Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載
サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要
10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載
シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元
DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ
クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」

仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:4000GB●SSD対応:なし●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●3.5インチスロット搭載済数:4台●リダンダント電源:なし●本体サイズ(W):170mm●チーミング:対応●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●iSCSI(IP-SAN):対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(H):215mm●VCCI:対応●本体サイズ(D):230mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507878WSH5420DN04S5
431,000
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする