ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能
Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載
サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要
10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載
シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元
DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ
クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(H):215mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●搭載済ストレージ容量:16000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(D):230mm●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●リダンダント電源:なし●ホットスワップ:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●筐体タイプ:デスクトップ●iSCSI(IP-SAN):対応●SSD対応:なし●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●チーミング:対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00538●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●VCCI:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合内容量1台