曜日別特売

AC/DCクランプ

AC/DCクランプ - フルーク(FLUKE)
仕様●安全評価:IEC 1010 および CSA-C22.2 番号1010-1 設置カテゴリー II、作動電圧 600V●帯域幅:1Hz ~ 20kHzトラスコ品番435-0734出力信号10A レンジ 100mV/A | 100A レンジ 10mV/A確度基本 (DC~1kHz):50mA~10A +/- 3%+50mA(100mV/A 設定)導体径(mm)最大:11.8RoHS指令(10物質対応)対応電流レンジ0.1~100A DC または0.1~70A AC動作電圧(V)600 AC rms内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6651832680I-110S
214,800
209,800
230,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする