フルーク(FLUKE)
AC電流クランプ
仕様
出力電圧(mV/A):1
トラスコ品番
583-2743
寸法(mm)
150×70×30
ケーブル長(m)
出力:2.5
測定レンジ
400A
電池
9Vアルカリ乾電池
確度
最基本:2%+0.6mA
導体径(mm)
最大:Φ32
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
5~10k
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66518807
I400S
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください