フルーク(FLUKE)
AC6000A フレキシブル電流クランプ
仕様
出力電圧(mV/A):100、10、1
測定レンジ
60A、600A、6000A
電池
単3アルカリ電池x2
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
10~50k
基本確度
レンジの1%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
導体径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66518816
I6000S FLEX-24
582-9656
最大:Φ178
¥
157,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
66518825
I6000S FLEX-36
582-9668
最大:Φ277
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください