曜日別特売

レトロ調デジタルカメラ

レトロ調デジタルカメラ - ファミリー・ライフレトロ調デジタルカメラ - ファミリー・ライフレトロ調デジタルカメラ - ファミリー・ライフレトロ調デジタルカメラ - ファミリー・ライフレトロ調デジタルカメラ - ファミリー・ライフ

シンプル操作で使いやすいレトロ調デジカメ!
使いやすいコンパクトサイズながら本格機能が充実。写真や動画も高画質で、ワンタッチで手軽に撮影ができます。
約100万画素、デジタル16倍ズーム、動画撮影、フラッシュ機能、セルフタイマー、自撮り用カメラ付き
2.4インチIPS液晶パネル:大型2.4インチ液晶パネルはどの角度からでも鮮明に映し出し撮影確認が簡単
14種類のカラーフィルター搭載:12色のカラーやネガフィルム風から選べます
日付表示も設定可能で旅行や行事などに最適
軽量約130g
グリップ付きで握りやすい
6ヶ月間保証書付き

付属品専用USBケーブル(Type-C)、ストラップ、取扱説明書材質ABS質量(g)(約)130電源DC5V/1A有効画素数100万画素バッテリー内蔵リチウムイオン電池600mAh総画素数100万画素寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10.8×3.9×6.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507641a35421
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする