カクイチ
ダクト用 塩ビカフス
ねじ込みで取り付け可能。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
寸法L(mm)
233
寸法A(mm)
206
寸法D(mm)
224.5
寸法B(mm)
215
寸法C(mm)
206
寸法P(mm)
22.5
寸法M(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66506907
カフス 200-N
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください