dynabook B55/KY

dynabook B55/KY - Dynabook

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g

仕様●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●WiMAX:なし●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●メインメモリ(標準):16GB●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●SIM情報:なし●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●J-Moss:対応●電波法備考:本体●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●電気通信事業法備考:本体●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)消費電力(W)約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200g最大消費電力(W)45W解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.91WTVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508815A6BVKYLA5E1A
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする