曜日別特売

DellProMax14(U7/16/512/11P/PRO500/3Y)

DellProMax14(U7/16/512/11P/PRO500/3Y) - Dell Technologies
仕様●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 28W)(※vPro 機能は有効になっておりません)●バッテリ:4セル、72Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー●エネルギー消費効率:12区分 19.9●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面14.79mm/背面18.90mm x 幅:313mm x 奥行き:227.30mm●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●リカバリ用データ保存場所:なし●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、LCD、非タッチ、300 nits●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:専用グラフィックス NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB GDDR7●メモリカードスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●ディスプレイサイズ:14型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット×1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3ワイヤレスカード●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●WiMAX:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5 LPCAMM●ストレージタイプ:512GB、 M.2 2230、 Gen4 PCIe NVMe、 SSD、 Class 35●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリスロット(空/全):(空0/全1)●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):64GB電源130W AC アダプター、 USB Type C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1790g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2x2、 802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508666NBWS044-002N3
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする