曜日別特売

DellPro16(U7/16/256/11P/FHD+/1Y)

DellPro16(U7/16/256/11P/FHD+/1Y) - Dell Technologies

指紋認証機能

仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●WWAN:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nit●その他ドライブ:なし●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 255U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 5.2 GHz まで可能)●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 22.2●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メインメモリ(最大):64GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508237NBLA151-006N1
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする