曜日別特売

DellPro14(U7/16/512/11P/HB/FHD+/1Y)

DellPro14(U7/16/512/11P/HB/FHD+/1Y) - Dell Technologies
仕様●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 300 nit●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 20.0●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●国際エネルギースター:登録●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):64GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●リカバリ用データ保存場所:なし●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 255U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 5.2 GHz まで可能)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●ディスプレイサイズ:14型●J-Moss:対応●ストレージタイプ:512GB SSD電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1350g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508149NBLA150-007H1
オープン
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする