曜日別特売

VAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3/LTE)

VAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3/LTE) - VAIO
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、指紋認証搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、顔認証搭載 Windows Hello対応、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、●エコリーフ:非登録●メインメモリ(最大):16GB●WWAN:LTE●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):ACアダプター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分/11.6kWh/年/AAA●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:13.3型●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●その他インターフェース:ネットワーク(LAN)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、HDMI出力×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気用品安全法(本体):適合●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz)、USB Type-C(5120×2880/60Hz)●電波法:適合●SIM情報:SIMフリー(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66)●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:On Board●その他無線データ転送:Bluetooth 5.1準拠●本体サイズ(H×W×D):約幅305.8mm×高さ14.4~18.4mm×奥行215.1mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●ディスプレイ詳細:13.3型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080、アンチグレア●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM●CPU詳細:Core i5-1245U●メモリスロット(空/全):0/0●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1、USB Type-C搭載×2●メモリカードスロット:なし消費電力(W)約3W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.049kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080スピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約0.9WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6適合(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)USBSuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509287VJPG214000041
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする