DX-R5T-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P)

DX-R5T-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P) - サードウェーブ
仕様●CPU詳細:10コア/12スレッド●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.5時間(動画再生時)/10.3時間(アイドル時)●本体サイズ(H×W×D):18×358×228mm●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4) x1●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(4極 CTIA) x1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1、TPM2.0●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー(SDXC対応)●SIM情報:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●その他環境及び安全規格:対応●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●対応SIMサイズ:なし●附属品:ACアダプタ、各種マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電気通信事業法:適合●VRAM容量:なし●エネルギー消費効率:確認中●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:非光沢ワイド リフレッシュレート 60Hz フルHD 液晶ディスプレイ●プロセッサーテクノロジー:1334U●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:NVMe SSD本体質量(g)約1850最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)ディスプレイ15.6型解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core i5-1334Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)4.6(最大)キーボードあり:日本語キーボードポインティングデバイスあり:本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり:HD画質WEBカメラ(手動スライド レンズ カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD500GB光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート×1無線LANWi-Fi 6 AX201 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen1(Type-A)×3、USB3.2 Gen1(Type-C、DisplayPort Alt Mode 映像出力、PD対応)×1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509251DX-R5T-B(IDTZ)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする