曜日別特売

DellPro16(U5/8/256/11P/FHD+/1Y)

DellPro16(U5/8/256/11P/FHD+/1Y) - Dell Technologies

指紋認証機能

仕様●ディスプレイ詳細:FHD+、300 nit●WiMAX:なし●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●エネルギー消費効率:12区分 22.2●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●メモリタイプ:1 x 8 GB、DDR5●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●その他ドライブ:なし●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●ストレージ容量:256GB●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)前面18.89/背面20.85×358×251.82本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。表面処理非光沢メモリー容量8GBディスプレイ16解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 5 225U(12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 4.8 GHz まで可能)スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508280NBLA151-008N1
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする