仕様●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●WWAN:なし●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●本体サイズ(H×W×D):アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm~17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●リカバリ用データ保存場所:なし●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●CPU詳細:第13世代 インテル Core i7-1355U (10コア、12スレッド、12MBキャッシュ、最大 5.00 GHz まで可能)●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●対応SIMサイズ:なし●ストレージ容量:512GB●バッテリ:4セル バッテリー 54Whr(内蔵)●ディスプレイサイズ:15.6型●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i7●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。電源65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトなし内容量1台