FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200最大消費電力(W)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約379.0×257.9×16.9~23.9メモリー容量標準:16GB/最大:32GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUIntel Core i5-1334UスピーカーステレオスピーカーOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHzセキュリティハードウェア:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロットキーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.75TVチューナーなしSSD256GBストレージSSD(PCIe、NVMe対応)光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)内容量1台