DellPro15Essential(i5/16/512/11P/1Y)

DellPro15Essential(i5/16/512/11P/1Y) - Dell Technologies

アルミニウム筐体

仕様●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●リカバリ用データ保存場所:なし●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●VCCI:対応●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm~17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●メインメモリ(最大):16GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●エネルギー消費効率:12区分 21.2●国際エネルギースター:登録●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●WiMAX:なし●WWAN:なし電源65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508639NBLA154-002N1
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする