仕様●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●その他環境及び安全規格:なし●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:14型●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 19.8kWh/年(AA)●WiMAX:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●SIM情報:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●電波法備考:対象品目(WLAN)●ストレージ容量:256GB●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):17.9x324.2x215.2 mm●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2026/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリカードスロット:なし●対応SIMサイズ:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1370 g最大消費電力(W)65W解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版内容量1台