曜日別特売

DellPro14Essential(R5/16/512/11P/1Y)

DellPro14Essential(R5/16/512/11P/1Y) - Dell Technologies

プラスチック筐体

仕様●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:512GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ディスプレイサイズ:14型●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 21.0●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nits、WVA/IPS ディスプレイ●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●その他ドライブ:なし●ストレージタイプ:512 GB M.2 PCIe NVMe SSD●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.90 mm~19.90 mm x 幅:314mm x 奥行き:226.15mm●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●WWAN:なし●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メインメモリ(最大):32GB電源65W AC アダプター本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1540g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508596NBLA153-001N1
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする