仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●CPU詳細:Core 5 120U●メモリタイプ:On Board●ディスプレイ詳細:13.3型、16:10(WUXGA 1920×1200)、アンチグレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:LAN端子×1、HDMI端子×1、ヘッドセット対応ヘッドホン端子×1●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●タッチパネル:非搭載●バッテリ:標準バッテリー●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●WWAN:4G●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●対応SIMサイズ:nanoSIM + eSIM●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●SIM情報:SIMフリー(対応バンド : 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,38,40,41,42,43,48,66,71)●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):0/0●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセルまたは3840×2160ピクセル(HDMI) / 5120×2880ピクセル(USB Type-C)●電波法:適合●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約1049g最大消費電力(W)65W解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーキーボードあり 日本語配列 バックライトなし・かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり HD カメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.4WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし内容量1台