曜日別特売

VAIO Pro PK (C5/16/256/W11P/14.0)

VAIO Pro PK (C5/16/256/W11P/14.0) - VAIO
仕様●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●メモリタイプ:On Board●メモリスロット(空/全):0/0●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●CPU詳細:Core 5 120U●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●WiMAX:なし●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●SIM情報:なし●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●電波法:適合●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.038kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508377VJPK254000001
オープン
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする