仕様●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●CPU詳細:10コア、12スレッド、12MBキャッシュ●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:12区分 21.2●WiMAX:なし●バッテリ:4セル バッテリー 54Whr(内蔵)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●リカバリ用データ保存場所:なし●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●本体サイズ(H×W×D):アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm~17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro●VCCI:対応電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、E4本体質量(g)1650(アルミニウム筐体/ベースモデル最小構成重量)※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPU第13世代 インテル Core i7-1355Uスピーカーあり:内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語動作周波数(GHz)5(最大)キーボードあり:日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり:タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、802.11ax、MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)内容量1台