仕様●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●エネルギー消費効率:12区分 12.1kWh(AAA)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー LED液晶(ノングレア)1,920×1,200ドット●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●電波法:適合●その他ソフト:dynabook AI アシスタント、AIハンドコントロール、AIプライバシーアシスト、AIパワーオプティマイズ、dynabookオンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、他●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2、Pコア:最大周波数4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●WWAN:なし●電気用品安全法(本体):適合●メモリタイプ:LPDDR5X-8533対応(CPU内蔵)、デュアルチャネル対応●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×222.5(奥行)×18.7~18.9(高さ)mm●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電波法備考:本体●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●J-Moss:対応●CPU詳細:Intel Core Ultra 7 258V●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(別売):(HDMI/Type-C接続)最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、USB Type-C●SIM情報:なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●メインメモリ(標準):32GB●ストレージ容量:256GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:本体●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)消費電力(W)約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(kg)約1kg未満最大消費電力(W)65W解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約500万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.66WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(右側面1、左側面1)オフィスソフトなし内容量1台