曜日別特売

DellProSlim(i5/8/256/SM/11P/1Y)

DellProSlim(i5/8/256/SM/11P/1Y) - Dell Technologies
仕様●メモリタイプ:1×8GB、 DDR5●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i5●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●ストレージ容量:256GB●リカバリ用データ保存場所:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(14コア、最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:16区分 67.6●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509007DTOP114-002N1
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする