曜日別特売

T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*2/R1/W22

T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*2/R1/W22 - NEC

本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)

仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SAS●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(最大):4800GB●CPU数(最大):1個●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):電源コード●RAIDアダプタ:A:実装済●メインメモリ(最大):65536MB●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(標準):2400GB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F:SAS周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508901NP8100-3024YPDY
1,417,900
829,800
912,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする