本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●FD:なし●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:実装済●電気用品安全法(備考):電源コード●電波法備考:電波を発しないため●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):65536MB●HDD容量(最大):4800GB●筐体:タワー●HDDタイプ:SAS●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(標準):3600GB周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台